RITTAL - NH-Lasttrennschaltleiste Gr.3, 630A, Abgang unten, Schraubbefestigung (185mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677360
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806801
Sonepar Artikelnummer
120495804
Hersteller Artikelnummer
9677360
Hersteller Typ
SV9677360
Hersteller Artikel Nr.:
9677360
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
12.700 kg


