RITTAL - NH-Reitersicherungslasttrenner Gr.00, 160A, 3-polig, Schraube M8 (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9343010
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177540262
Sonepar Artikelnummer
120156519
Hersteller Artikelnummer
9343010
Hersteller Typ
SV9343010
Hersteller Artikel Nr.:
9343010
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.840 kg


