RITTAL - NH-Reitersicherungslasttrenner Gr.00, 160A, MSÜ, 3-polig, Schraube M8 (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9343050
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177540316
Sonepar Artikelnummer
120256631
Hersteller Artikelnummer
9343050
Hersteller Typ
SV9343050
Hersteller Artikel Nr.:
9343050
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.311 kg


