RITTAL - NH-Reitersicherungslasttrenner Gr.2, 400A, 3-polig, Schraube M10 (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9343210
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177540392
Sonepar Artikelnummer
120156521
Hersteller Artikelnummer
9343210
Hersteller Typ
SV9343210
Hersteller Artikel Nr.:
9343210
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.360 kg


