RITTAL - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr.00, 160A, Klemme, 3-pol.schaltbar (185mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677025
Ausführung - Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177707108
Sonepar Artikelnummer
120495781
Hersteller Artikelnummer
9677025
Hersteller Typ
SV9677025
Hersteller Artikel Nr.:
9677025
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Ausgelöstmeldung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.620 kg


