RITTAL - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr.3,630A,ESÜ,Bolzen M12, 3-pol.schaltbar (185mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9677315
Ausführung - Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177705562
Sonepar Artikelnummer
120495802
Hersteller Artikelnummer
9677315
Hersteller Typ
SV9677315
Hersteller Artikel Nr.:
9677315
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Ausgelöstmeldung:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.400 kg


