Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.00, 160A, 3-polig, Klemme, MTPL

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.00, 160A, 3-polig, Klemme, MTPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9363030

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196001723

Sonepar Artikelnummer

121368053

Hersteller Artikelnummer

9363030

Hersteller Typ

RX 9363.030

Hersteller Artikel Nr.:

9363030

Polzahl:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.809 kg

RX NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00, 160 A, 3-polig, Rahmenklemme, Montageplattenaufbau