RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.00, 160A, 3-polig, Klemme, Si-Überw. 800V, MTPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9363035
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196001730
Sonepar Artikelnummer
121368054
Hersteller Artikelnummer
9363035
Hersteller Typ
RX 9363.035
Hersteller Artikel Nr.:
9363035
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.885 kg


