Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.00, 160A, 3-polig, Schraube, MTPL

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.00, 160A, 3-polig, Schraube, MTPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9363000

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196001709

Sonepar Artikelnummer

121368051

Hersteller Artikelnummer

9363000

Hersteller Typ

RX 9363.000

Hersteller Artikel Nr.:

9363000

Polzahl:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.755 kg

RX NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00, 160 A, 3-polig, Schraube M8, Montageplattenaufbau