RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.00, 160A, 3-polig, Schraube, Si.-Überw. 800V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9362005
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196001501
Sonepar Artikelnummer
121368035
Hersteller Artikelnummer
9362005
Hersteller Typ
RX 9362.005
Hersteller Artikel Nr.:
9362005
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.135 kg


