Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.000, 100A, 3-polig, Kastenklemme

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.000, 100A, 3-polig, Kastenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3431000

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177042391

Sonepar Artikelnummer

120258181

Hersteller Artikelnummer

3431000

Hersteller Typ

SV3431000

Hersteller Artikel Nr.:

3431000

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.401 kg

NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000 NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000 bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten, für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Anschlussart: Rahmenklemme , Rundleiter 4 bis 95 qmm Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 13 x 13 mm System: Rittal RiLine NH