RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 125 A, 3-polig, Abg. oben, Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9362422
Polzahl - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196001679
Sonepar Artikelnummer
121368048
Hersteller Artikelnummer
9362422
Hersteller Typ
RX 9362.422
Hersteller Artikel Nr.:
9362422
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.650 kg


