RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 125 A, 3-polig, Abg. unten, Klemme, Si-Überw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9362423
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196001686
Sonepar Artikelnummer
121368049
Hersteller Artikelnummer
9362423
Hersteller Typ
RX 9362.423
Hersteller Artikel Nr.:
9362423
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.960 kg


