Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 125 A, 3-polig, Klemme

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 125 A, 3-polig, Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9363420

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196001853

Sonepar Artikelnummer

121368061

Hersteller Artikelnummer

9363420

Hersteller Typ

RX 9363.420

Hersteller Artikel Nr.:

9363420

Polzahl:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.520 kg

RX NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, 125 A, 3-polig, Rahmenklemme