RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.000, 125 A, 3-polig (RiLine Compact)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9635700
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177937604
Sonepar Artikelnummer
121401555
Hersteller Artikelnummer
9635700
Hersteller Typ
SV 9635700
Hersteller Artikel Nr.:
9635700
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.520 kg


