RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.1, 250A, 3-polig, Rahmenklemme (Mtpl.-Aufbau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9344100
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177540590
Sonepar Artikelnummer
120256642
Hersteller Artikelnummer
9344100
Hersteller Typ
SV9344100
Hersteller Artikel Nr.:
9344100
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.280 kg


