RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.1, 250A, 3-polig, Schraube, Si-Überw. 800V, MTPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9363115
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196001761
Sonepar Artikelnummer
121368056
Hersteller Artikelnummer
9363115
Hersteller Typ
RX 9363.115
Hersteller Artikel Nr.:
9363115
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.400 kg


