RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.2, 400A, 3-polig, Schraube, Si-Überw. 800V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9362215
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196001594
Sonepar Artikelnummer
121368042
Hersteller Artikelnummer
9362215
Hersteller Typ
RX 9362.215
Hersteller Artikel Nr.:
9362215
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.200 kg


