RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.2, 400A, ESÜ, 3-polig, Schraube M10 (Mtpl.-Aufbau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9344230
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177540699
Sonepar Artikelnummer
120256647
Hersteller Artikelnummer
9344230
Hersteller Typ
SV9344230
Hersteller Artikel Nr.:
9344230
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.180 kg


