Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.3, 630A, 3-polig, Schraube

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.3, 630A, 3-polig, Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9362310

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196001624

Sonepar Artikelnummer

121368044

Hersteller Artikelnummer

9362310

Hersteller Typ

RX 9362.310

Hersteller Artikel Nr.:

9362310

Polzahl:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

4.450 kg

RX NH-Sicherungslasttrenner Gr. 3, 630 A, 3-polig, Schraube M10