RITTAL - NH-Sicherungslasttrenner Gr.3, 630A, 3-polig, Schraube, Si-Überw. 800V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9362315
Polzahl - 3
Mit Sicherungsüberwachung - Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196001631
Sonepar Artikelnummer
121368045
Hersteller Artikelnummer
9362315
Hersteller Typ
RX 9362.315
Hersteller Artikel Nr.:
9362315
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.700 kg


