RITTAL - Nivellierfüße f. TS,TS IT,SE,PC,IW, Chiller Blue e+, H:18-43mm, M12, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4612000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177105492
Sonepar Artikelnummer
120113314
Hersteller Artikelnummer
4612000
Hersteller Typ
PS4612000
Hersteller Artikel Nr.:
4612000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.212 kg


