Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Nivellierfüße für VX, TS, VX SE, Höhe 85 - 115mm, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Nivellierfüße für VX, TS, VX SE, Höhe 85 - 115mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2859000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177033535

Sonepar Artikelnummer

120407146

Hersteller Artikelnummer

2859000

Hersteller Typ

SO2859000

Hersteller Artikel Nr.:

2859000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

3.184 kg

SO Nivellierfuß, für VX, TS, VX SE, H: 85 - 115 mm, Edelstahl, 1.4301