RITTAL - Nivellierfüße HD M12, 122-175mm, ohne Bodenbefestigung, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4000240
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177707641
Sonepar Artikelnummer
120494256
Hersteller Artikelnummer
4000240
Hersteller Typ
HD4000240
Hersteller Artikel Nr.:
4000240
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.000 kg
HD Nivellierfuß, ohne Bodenbefestigung, Edelstahl, 1.4301


