RITTAL - Nivellierfüße, Innenverstellung 18-63mm hoch f. TS8, M12 Anreih-System, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7493100
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Breite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177552630
Sonepar Artikelnummer
120256946
Hersteller Artikelnummer
7493100
Hersteller Typ
PS7493100
Hersteller Artikel Nr.:
7493100
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.067 kg


