RITTAL - Nutensteine M10, L=25mm, für Maxi-PLS Sammelschiene (Maxi-PLS2000), PAK=15 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640980
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177238824
Sonepar Artikelnummer
120256097
Hersteller Artikelnummer
9640980
Hersteller Typ
SV9640980
Hersteller Artikel Nr.:
9640980
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.285 kg
SV Nutenstein, M10, L: 25 mm, für Maxi-PLS Sammelschienen, (Maxi-PLS 1600/2000)


