RITTAL - Nutensteine M10, L=25mm, für Maxi-PLS Sammelschiene (Maxi-PLS3200), PAK=15 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9650980
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177239722
Sonepar Artikelnummer
120256127
Hersteller Artikelnummer
9650980
Hersteller Typ
SV9650980
Hersteller Artikel Nr.:
9650980
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.585 kg
SV Nutenstein, M10, L: 25 mm, für Maxi-PLS Sammelschienen, (Maxi-PLS 3200)


