RITTAL - Nutensteine M12, L=35mm, für Maxi-PLS Sammelschiene (Maxi-PLS3200), PAK=15 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9650990
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177239739
Sonepar Artikelnummer
120256128
Hersteller Artikelnummer
9650990
Hersteller Typ
SV9650990
Hersteller Artikel Nr.:
9650990
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.780 kg
SV Nutenstein, M12, L: 35 mm, für Maxi-PLS Sammelschienen, (Maxi-PLS 3200)


