RITTAL - OCP Adapter 21Zoll auf 19Zoll, für OCP ORV3 Rack, Belastbarkeit max. 25 kg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100540
Ausführung - Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 610 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177998551
Sonepar Artikelnummer
121401482
Hersteller Artikelnummer
7100540
Hersteller Typ
IT 7100540
Hersteller Artikel Nr.:
7100540
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
610 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.400 kg


