RITTAL - OCP ORV3 Rack, 44 OU, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100120
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 610 mm
Höhe - 2300 mm
Tiefe - 1070 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177997738
Sonepar Artikelnummer
121401478
Hersteller Artikelnummer
7100120
Hersteller Typ
IT 7100120
Hersteller Artikel Nr.:
7100120
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
610 mm
Höhe:
2300 mm
Tiefe:
1070 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
44
Farbe:
schwarz
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
0
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
533,4 mm (21 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
1400 kg
Mit Dachblech:
Nein
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Mit Sichttür:
Nein
Mit Seitenwänden:
Nein
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
RAL-Nummer:
9005
Zerlegbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
172.000 kg


