RITTAL - OCP Seitenwand, HxT: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, für IT OCP Rack, 44 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7100500
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1070 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177998575
Sonepar Artikelnummer
121401481
Hersteller Artikelnummer
7100500
Hersteller Typ
IT 7100500
Hersteller Artikel Nr.:
7100500
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1070 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Rastermaß:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
2300 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
18.200 kg


