RITTAL - OM-Adapter 32A, AWG10, 3-polig, BxH 45x208mm, TS45D,TS45D-V, Tragrahmen (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340790
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 0 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177701526
Sonepar Artikelnummer
120495345
Hersteller Artikelnummer
9340790
Hersteller Typ
SV9340790
Hersteller Artikel Nr.:
9340790
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
0 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.284 kg


