RITTAL - OM-Adapter 32A, AWG10, 3-polig, BxH 45x272mm, TS45D, Pinblock, Tragrahmen 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340770
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 0 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684560
Sonepar Artikelnummer
120495343
Hersteller Artikelnummer
9340770
Hersteller Typ
SV9340770
Hersteller Artikel Nr.:
9340770
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
0 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.280 kg


