Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - OM-Adapter 65A, AWG6, 3-polig, BxH 75x208mm, TS75M (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - OM-Adapter 65A, AWG6, 3-polig, BxH 75x208mm, TS75M (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9340700

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177525566

Sonepar Artikelnummer

120256676

Hersteller Artikelnummer

9340700

Hersteller Typ

SV9340700

Hersteller Artikel Nr.:

9340700

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

75 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.259 kg

OM Adapter 75A OM Adapter 75A mit Anschlussleitung 3 polig für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Technische Daten Anschlussleitung: AWG 6 / ca. 16 qmm Baubreite: 75 mm Länge: 208 mm Tragrahmen: -mm Tragrahmenstütze: - Steckleisten: - Tragschiene: 2 System: Rittal RiLine60