Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - OM-Träger, BxH 45x208mm, 2 TS45D (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - OM-Träger, BxH 45x208mm, 2 TS45D (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9340300

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 0 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177673816

Sonepar Artikelnummer

120495341

Hersteller Artikelnummer

9340300

Hersteller Typ

SV9340300

Hersteller Artikel Nr.:

9340300

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

0 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.153 kg

SV OM-Träger, BH: 45x208 mm, Tragschiene 2xTS 45D, ohne Kontaktsystem