Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - OM-Träger, BxH 55x272mm, TS55D-V, Tragrahmen (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - OM-Träger, BxH 55x272mm, TS55D-V, Tragrahmen (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9340270

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 0 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177502475

Sonepar Artikelnummer

120256685

Hersteller Artikelnummer

9340270

Hersteller Typ

SV9340270

Hersteller Artikel Nr.:

9340270

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

0 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.258 kg

OM Träger ohne Kontaktsystem OM Träger ohne Kontaktsystem (3 polig ) für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Technische Daten Baubreite: 55 mm Länge: 272 mm Tragrahmen: 55 x 237 mm Tragrahmenstütze: ja PinBlock: - Tragschiene: 1 System: Rittal RiLine60