RITTAL - Optionale Blendenbefestigung für Sockel VX, PAK=4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8660096
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Aluminium
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177985438
Sonepar Artikelnummer
121233470
Hersteller Artikelnummer
8660096
Hersteller Typ
VX8660096
Hersteller Artikel Nr.:
8660096
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.280 kg


