RITTAL - Papierentnahme-Klappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6903200
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177524729
Sonepar Artikelnummer
120256487
Hersteller Artikelnummer
6903200
Hersteller Typ
IW6903200
Hersteller Artikel Nr.:
6903200
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7015
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.904 kg


