Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - PC-Schranksystem, B 600 mm, Sichttür, Geräteboden, Pultvorbau

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - PC-Schranksystem, B 600 mm, Sichttür, Geräteboden, Pultvorbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5366250

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 636 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177959484

Sonepar Artikelnummer

121233396

Hersteller Artikelnummer

5366250

Hersteller Typ

PC5366250

Hersteller Artikel Nr.:

5366250

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Breite:

600 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

636 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe des Korpus:

grau

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer des Korpus:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

87.500 kg

PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Pultvorbau, Geräteboden