RITTAL - PC-Schranksystem, B 600 mm, Sichttür, Schublade, Geräteboden, Einbaufeld klein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5366350
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Breite - 600 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 636 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177959439
Sonepar Artikelnummer
121233397
Hersteller Artikelnummer
5366350
Hersteller Typ
PC5366350
Hersteller Artikel Nr.:
5366350
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
636 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe des Korpus:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer des Korpus:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
97.500 kg


