RITTAL - PC-Schranksystem, Edelstahl 1.4301, BHT 600x1600x630 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4650150
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Breite - 600 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 630 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177959491
Sonepar Artikelnummer
121233384
Hersteller Artikelnummer
4650150
Hersteller Typ
PC4650150
Hersteller Artikel Nr.:
4650150
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
630 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe des Korpus:
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer des Korpus:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
98.500 kg


