Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 16A/1P CEE 24xC13 + 4xC19

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 16A/1P CEE 24xC13 + 4xC19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7979115

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177947443

Sonepar Artikelnummer

120927529

Hersteller Artikelnummer

7979115

Hersteller Typ

DK7979115

Hersteller Artikel Nr.:

7979115

Befestigungsmaß (standardisiert):

metrisch

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der C13 Steckdosen:

24

Befestigungsmaß:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

CEE 16 A

Anzahl der Phasen:

1

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

4

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Länge:

970 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

62 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Nein

Mit Zähler:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

SNMP:

Nein

Mit Display:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Strommessgerät:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

3.200 kg

Rittal PDU basic Art.-Nr.: DK 7979.115 Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT-Server und Netzwerkschränken. Vertikale Montage im Zero-U Bereich durch den mitgelieferten Universalhalter. Zur werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal VX IT und TS IT Rack mittels spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet. Robustes Aluminiumm- Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je nach Typ IEC 60320/C13 bzw. IEC 60320/C19 sowie CEE 7/3 (Schuko) und BS 1363 (UK). (genaue Ausführung siehe unten). Die IEC C13/C19 Ausgangssteckplätze können mit einer Verriegelung gegen versehentliches Abziehen der Stecker geschützt werden. Nicht benutzte Steckplätze können mittels im Zubehör erhältlichen Steckplatz-Abdeckungen verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche Überlastung einzelnen Phasen & Stromkreise ausgeschlossen. Die Sicherungsstromkreise bzw. Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen farblich markiert. Der Ausführung entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit IEC C20 bzw. CEE-Stecker montiert, somit ist die PDU sofort einsatzbereit. Optional kann die PDU an der Einspeisung mit einem Überspannungsschutzmodul (Typ 3) mit im Betrieb Tauschbaren Ableitern bestückt werden. Bei intelligenten PDUs wird der Status überwacht. Die PDU basic Serie verfügt zur Überwachung des Überspannungsschutzes über einen potenzialfreien Meldekontakt. Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb beträgt 24 Monate. Technische Spezifikationen PDU basic Eingangsspannungsbereich (L/N/PE): 230 VAC, 50-60Hz Eingangsstrom: 16A Anzahl der Phasen: 1 Markierung der Phasen (nur 3-phasige PDUs:L1, L2, L3): powerpink, schwarz, weiß Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (gesamt): 24 Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (je Phase/Sicherung): 24 Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19 (gesamt): 4 Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19 (je Phase/Sicherung): 4 Anzahl Steckplätze Typ CEE 7/3 (gesamt): - Anzahl Steckplätze Typ CEE 7/3 (je Phase/Sicherung): - Anzahl Schutzschalter: 0 Hydraulisch magnetischer Schutzschalter: 16 A Anschlussstecker PDU Eingang: EN 60309 / CEE (L+N+PE, 6h) Länge des Anschlusskabels: 3m Anschlusskabel-Typ: H05-VV Aderanzahl: 3 Kabelquerschnitt: 2,5 mm² PDU Gehäusebreite: 44mm PDU Gehäusetiefe: 70mm PDU Gehäusehöhe: 1095mm PDU Material: Aluminiumm, eloxiert in RAL9005 (schwarz), weitere Farben auf Anfrage verfügbar PDU Befestigungsadapter (VX IT/TS IT) Montage: Rahmen+ Zero-USpace+Kabeltrasse, Sicherungsüberwachung (32 A) Konformität: CE Normen: Sicherheit: EN 62368 EMV: EN 55022 / B EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU EMV Richtlinie: 2014/30/EU MTBF (bei 40°C) 100.000 Stunden Schutzart: IP20 (EN 60529) Schutzklasse: Klasse 1 Verschmutzungsgrad: 2 Überspannungsklasse: II Umwelteigenschaften: 2011/65/EU (RoHS 2), WEEE Lagertemperatur -20°C bis +70°C Umgebungstemperaturen +5°C bis +50°C Umgebungsfeuchte 10 - 95% rF, nicht kondensierend Betriebshöhe (max. ü. N.N.) 3000m Stecker Verriegelung C14 und C20: 1x (weitere optional DK 7979.020) Abdeckungen C13 (optionales Zubehör): DK 7955.010 Abdeckungen C19 (optionales Zubehör): DK 7955.015 Gewährleistung: 24 Monate Typ: Rittal PDU basic Art.-Nr.: DK 7979.115 PDU Basic 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19