Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 16A/1P IEC-C20 08xC13 (19'')

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 16A/1P IEC-C20 08xC13 (19'')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7979102

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Steckdose

  • Kabellänge - 0 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177947351

Sonepar Artikelnummer

121233450

Hersteller Artikelnummer

7979102

Hersteller Typ

DK7979102

Hersteller Artikel Nr.:

7979102

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Steckdose

Kabellänge:

0 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der C13 Steckdosen:

8

Befestigungsmaß:

0 mm

Anzahl der Phasen:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

0 mm

Breite:

450 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

144 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Netzentstörfilter:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.800 kg

DK PDU Basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BHT: 44x450x144, IEC 60320: 8 x C13, 230 V, 1~, 16A