Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 32A/3P CEE 24xCEE7/3 Schuko

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - PDU Basic, Basis-Stromverteilung, 32A/3P CEE 24xCEE7/3 Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7979134

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177947504

Sonepar Artikelnummer

120927534

Hersteller Artikelnummer

7979134

Hersteller Typ

DK7979134

Hersteller Artikel Nr.:

7979134

Befestigungsmaß (standardisiert):

metrisch

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

24

Anzahl der C13 Steckdosen:

0

Befestigungsmaß:

0 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

CEE 32 A

Anzahl der Phasen:

3

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Länge:

0 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Netzentstörfilter:

Nein

Schaltbar:

Nein

Mit Zähler:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

SNMP:

Nein

Mit Display:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Strommessgerät:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

6.000 kg

DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x1710x62 mm, IEC 60 320: 24x CEE 7/3 (Schuko), 230 V, 3~, 32 A