RITTAL - PDU mit lokaler Energiemessung, Ausführung rot, BHT: 44x1308x47 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7979616
Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177976252
Sonepar Artikelnummer
121233462
Hersteller Artikelnummer
7979616
Hersteller Typ
DK7979616
Hersteller Artikel Nr.:
7979616
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Befestigungsmaß:
0 mm
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1308 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Farbe:
rot
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
3.300 kg


