RITTAL - PDU RCM 19''-Inline Meter, 3-phasig, Nennleistung: 11 kW, Nennstrom: 16 A, 3~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7979713
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177948501
Sonepar Artikelnummer
121233463
Hersteller Artikelnummer
7979713
Hersteller Typ
DK7979713
Hersteller Artikel Nr.:
7979713
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Befestigungsmaß:
450 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 16 A
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
450 mm
Breite:
144 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
0 mm
Versorgungsspannung:
0 V
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.200 kg


