RITTAL - PDU RCM 19''-Inline Meter, 3-phasig, Nennleistung: 22 kW, Nennstrom: 32 A, 3~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7979714
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177948518
Sonepar Artikelnummer
120927746
Hersteller Artikelnummer
7979714
Hersteller Typ
DK7979714
Hersteller Artikel Nr.:
7979714
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Befestigungsmaß:
450 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der Phasen:
3
Länge:
450 mm
Breite:
144 mm
Höhe:
44 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095


