RITTAL - PDU Überspannungsschutz, Nennleistung: 3,7 kW, Nennstrom (max.): 16 A, 1~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7979721
Herkunftsland - TN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177948525
Sonepar Artikelnummer
120927576
Hersteller Artikelnummer
7979721
Hersteller Typ
DK7979721
Hersteller Artikel Nr.:
7979721
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.600 kg
DK Überspannungsschutz-Modul, für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt, zur Befestigung am Schrankrahmen, Nennleistung: 3,7 kW, Nennstrom: 16 A, 1~, Anschlussart: CEE-Stecker/Kupplung, Anschlusskabel-/länge: H05VV F3G2.5/1 m, Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert, RAL 9005, inkl. Befestigungsmaterial, DK Überspannungsschutz-Modul


