RITTAL - PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu 40x10mm (flach), PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9661240
Anzahl der Anschlüsse - 0
Bemessungsstrom - 0 A
Werkstoff - sonstige
Schienenlänge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177555808
Sonepar Artikelnummer
120495457
Hersteller Artikelnummer
9661240
Hersteller Typ
SV9661240
Hersteller Artikel Nr.:
9661240
Anzahl der Anschlüsse:
0
Bemessungsstrom:
0 A
Werkstoff:
sonstige
Schienenlänge:
0 mm
Schienenbreite:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Abstand zur Montageplatte:
0 mm
Max. Anzugsdrehmoment:
0 Nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
2.200 kg


