RITTAL - Performance Fräser 6mm, für Stahlblech und Edelstahl, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050891
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 0 mm
Schneidenlänge - 0 mm
Aufnahmesystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177805323
Sonepar Artikelnummer
120494355
Hersteller Artikelnummer
4050891
Hersteller Typ
AS4050891
Hersteller Artikel Nr.:
4050891
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
0 mm
Schneidenlänge:
0 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Winkel der Spitze:
0 °
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Schaftdurchmesser:
0 mm
Anzahl der Schneiden:
0
Gesamtlänge:
0 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82077037
Gewicht:
0.070 kg


